Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPE24-M3H-5JS-QS-10

Solenoid valve CPE24-M3H

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CPE24-M3H-5JS-QS-10
Rubix:530288
gyártó:163847
EAN:4052568136031
CPE24-M3H-5JS-QS-10 Solenoid valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE24-M3H-5JS-QS-10 163847


Solenoid valve CPE24-M3H-5JS-QS-10 High component density Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=1250 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre