Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPVSC1-M1H-N-P-Q3O

Solenoid valve CPVSC1-M1H-N

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CPVSC1-M1H-N-P-Q3O
Rubix:528198
gyártó:527556
EAN:4052568162801
CPVSC1-M1H-N-P-Q3O Solenoid valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPVSC1-M1H-N-P-Q3O 527556


Solenoid valve CPVSC1-M1H-N-P-Q3O For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg43,8 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre