Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L

Solenoid valve for individual connection VUVG

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L
Rubix:516160
gyártó:574249
EAN:4052568222550
VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L 574249


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Erősségek

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg103,1 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram600 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre