Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-B14-P53U-ZT-F-1P3
Solenoid valve for individual connection VUVG
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VUVG-B14-P53U-ZT-F-1P3
Rubix:522967
gyártó:566520
EAN:4052568214197



Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-B14-P53U-ZT-F-1P3 566520
This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.
Erősségek
- Compact universal valve
- Connection technology via electrical connection box (E-box)
- High flow rate relative to its size
- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 93 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre