Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-L10-M52-MT-M5-1P3

Solenoid valve for individual connection VUVG

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVG-L10-M52-MT-M5-1P3
Rubix:517969
gyártó:574351
EAN:4052568103231
VUVG-L10-M52-MT-M5-1P3 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-L10-M52-MT-M5-1P3 574351


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Erősségek

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)140x105x20 mm
Logisztikai Tömeg46,3 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram220 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre