Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-S10-T32U-MZT-M7-1T1L

Solenoid valve for individual connection VUVG

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVG-S10-T32U-MZT-M7-1T1L
Rubix:516032
gyártó:573402
EAN:4052568220044
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-S10-T32U-MZT-M7-1T& 573402


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Erősségek

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Technikai információk


Jellemzők
Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Feszültség24 V
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram140 l/min
Nyomás tartomány-0,9/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre