Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1
Solenoid valve for individual connection VUVG
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1
Rubix:516108
gyártó:578163
EAN:4052568104818



Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L& 578163
This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.
Erősségek
- Compact universal valve
- Connection technology via electrical connection box (E-box)
- High flow rate relative to its size
- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | mágnesszelep |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Feszültség | 24 V |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
| Térfogatáram | 320 l/min |
| Nyomás tartomány | 3/8 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre