Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S

Solenoid valve for individual connection VUVG

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S
Rubix:514347
gyártó:8042552
EAN:4052568286828
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L& 8042552


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Erősségek

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma5
Térfogatáram340 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre