Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L

Solenoid valve for individual connection VUVG

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L
Rubix:516163
gyártó:8028232
EAN:4052568258658
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T& 8028232


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Erősségek

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma3
Térfogatáram130 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre