Pneumatikus irányított szelep Festo JMFDH-5/2-D-2-C

Solenoid valve JMFDH-5/2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:JMFDH-5/2-D-2-C
Rubix:530534
gyártó:151853
EAN:4052568117238
JMFDH-5/2-D-2-C Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep JMFDH-5/2-D-2-C 151853


Solenoid valve JMFDH-5/2-D-2-C With manual override. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg693 g
Csatlakozók száma5
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre