Pneumatikus irányított szelep Festo JMFH-5-1/4-EX

Solenoid valve JMFH-5-1/4

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:JMFH-5-1/4-EX
Rubix:531251
gyártó:535913
EAN:4052568169633
JMFH-5-1/4-EX Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep JMFH-5-1/4-EX 535913


Solenoid valve JMFH-5-1/4-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=1100 l/min

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)200x35x60 mm
Logisztikai Tömeg380 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram1100 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre