Pneumatikus irányított szelep Festo MEH-5/3E-5,0-B
Solenoid valve MEH-5/3
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:MEH-5/3E-5,0-B
Rubix:535277
gyártó:173146
EAN:4052568013714

Termék leírás : Festo MEH-5/3E-5,0-B mágnesszelep - 173146
Solenoid valve MEH-5/3E-5,0-B Midi Pneumatic, with solenoid coil and manual override, without socket. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=17,8 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 169,6 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre