Pneumatikus irányított szelep Festo MFH-3-1/4-EX
Solenoid valve MFH-3
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MFH-3-1/4-EX
Rubix:531263
gyártó:535898
EAN:4052568169480

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MFH-3-1/4-EX 535898
Solenoid valve MFH-3-1/4-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 133x35x59 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 237,2 g |
| Csatlakozók száma | 3 |
| Térfogatáram | 800 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre