Pneumatikus irányított szelep Festo MFH-5/2-D-2-C
Solenoid valve MFH-5/2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MFH-5/2-D-2-C
Rubix:341289
gyártó:151851
EAN:4052568117214

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MFH-5/2-D-2-C 151851
Solenoid valve MFH-5/2-D-2-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 215x67x115 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 650 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 2300 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre