Pneumatikus irányított szelep Festo MFH-5/3E-3/8-B-EX
Solenoid valve MFH-5/3
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MFH-5/3E-3/8-B-EX
Rubix:529790
gyártó:535944
EAN:4052568169947

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MFH-5/3E-3/8-B-EX 535944
Solenoid valve MFH-5/3E-3/8-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 798,8 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 2200 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre