Pneumatikus irányított szelep Festo MFH-5-1/4
Solenoid valve MFH-5
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MFH-5-1/4
Rubix:34339
gyártó:6211
EAN:4052568001131

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MFH-5-1/4 6211
Solenoid valve MFH-5-1/4 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=1000 l/min
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 135x60x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 266 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 1 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre