Pneumatikus irányított szelep Festo MFH-5-1/4-B-EX
Solenoid valve MFH-5
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MFH-5-1/4-B-EX
Rubix:509569
gyártó:535919
EAN:4052568169695

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MFH-5-1/4-B-EX 535919
Solenoid valve MFH-5-1/4-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Poppet seat
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 160x35x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 297,5 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 1300 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre