Pneumatikus irányított szelep Festo MFH-5-1/4-S
Solenoid valve MFH-5
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MFH-5-1/4-S
Rubix:73093
gyártó:10349
EAN:4052568002176

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MFH-5-1/4-S 10349
Solenoid valve with manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 140x60x34 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 264 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 1000 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre