Pneumatikus irányított szelep Festo MFH-5-3/8-B
Solenoid valve MFH-5
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MFH-5-3/8-B
Rubix:64673
gyártó:19705
EAN:4052568003616

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MFH-5-3/8-B 19705
Solenoid valve MFH-5-3/8-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 205x80x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 647 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 2000 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre