Pneumatikus irányított szelep Festo MFH-5-3/8-S-B

Solenoid valve MFH-5

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MFH-5-3/8-S-B
Rubix:534926
gyártó:19706
EAN:4052568113414
MFH-5-3/8-S-B Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MFH-5-3/8-S-B 19706


Solenoid valve MFH-5-3/8-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)195x45x80 mm
Logisztikai Tömeg637 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram2000 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre