Pneumatikus irányított szelep Festo MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC

Solenoid valve MHA1-M1H

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC
Rubix:531977
gyártó:197005
EAN:4052568081317
MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC 197005


Solenoid valve MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC manifold block valve for individual and battery Mounting, particularly small design, with plug Connection at top. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=10 l/min, Operating pressure=0 - 8 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg20,92 g
Csatlakozók száma3
Térfogatáram10 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre