Pneumatikus irányított szelep Festo MHE2-MS1H-3/2O-QS-4
Solenoid valve MHE2-MS1H
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MHE2-MS1H-3/2O-QS-4
Rubix:532019
gyártó:196155
EAN:4052568159283

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 196155
Solenoid valve MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 73,34 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 3 |
| Térfogatáram | 100 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre