Pneumatikus irányított szelep Festo MN1H-2-1-MS
Solenoid valve MN1H-2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MN1H-2-1-MS
Rubix:311982
gyártó:161732
EAN:4052568129255

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MN1H-2-1-MS 161732
Solenoid valve MN1H-2-1-MS With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Design structure=Diaphragm valve, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Mounting type=Line installation
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 133x78x104 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1209,2 g |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Térfogatáram | 11500 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre