Pneumatikus irányított szelep Festo MN1H-5/2-D-1-C

Solenoid valve MN1H-5/2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MN1H-5/2-D-1-C
Rubix:535766
gyártó:159688
EAN:4052568012052
MN1H-5/2-D-1-C Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MN1H-5/2-D-1-C 159688


Solenoid valve MN1H-5/2-D-1-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)185x105x50 mm
Logisztikai Tömeg358,84 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram1200 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre