Referencia
Festo:MOCH-3-1/4
Rubix:535251
gyártó:2210
EAN:4052568110154

Termék leírás : Festo MOCH-3-1/4 mágnesszelep - 2210
Solenoid valve MOCH-3-1/4 With manual override. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Operating pressure=0 - 10 bar, Design structure=Poppet seat, Type of reset=mechanical spring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 593 g |
|---|---|
| Típus | mágnesszelep |
| Csatlakozók száma | 3 |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 7500 l/min |
| Nyomás tartomány | 0/10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre