Pneumatikus irányított szelep Festo MOFH-3-1/4
Solenoid valve MOCH-3
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MOFH-3-1/4
Rubix:349167
gyártó:7876
EAN:4052568111137

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MOFH-3-1/4 7876
Solenoid valve MOFH-3-1/4 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 132x60x34 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 228,71 g |
| Csatlakozók száma | 3 |
| Térfogatáram | 800 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre