Pneumatikus irányított szelep Festo MOFH-3-1/4-EX

Solenoid valve MOFH-3

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MOFH-3-1/4-EX
Rubix:531258
gyártó:535904
EAN:4052568169541
MOFH-3-1/4-EX Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MOFH-3-1/4-EX 535904


Solenoid valve MOFH-3-1/4-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)136x35x60 mm
Logisztikai Tömeg236,8 g
Csatlakozók száma3
Térfogatáram800 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre