Pneumatikus irányított szelep Festo VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-3AP4-40-R1
Solenoid valve VZWD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-3AP4-40-R1
Rubix:10242920
gyártó:1492006
EAN:4052568234898

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-& 1492006
Excellent for high-pressure and dosing applications with low flow rates: The directly controlled solenoid valve VZWD works without differential pressure up to 90 bar, even in closed media circuits. It is therefore optimal for high-pressure and metering applications
Solenoid valve
Erősségek
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 470,19 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre