Pneumatikus irányított szelep Festo VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-3AP4-4
Solenoid valve VZWD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-3AP4-4
Rubix:10237659
gyártó:1492047
EAN:4052568107604
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-& 1492047
Excellent for high-pressure and dosing applications with low flow rates: The directly controlled solenoid valve VZWD works without differential pressure up to 90 bar, even in closed media circuits. It is therefore optimal for high-pressure and metering applications
Solenoid valve
Erősségek
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 2 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre