Pneumatikus irányított szelep Festo VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-1P4-85-R1

Solenoid valve VZWD

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-1P4-85-R1
Rubix:10237654
gyártó:1491888
EAN:4052568234409
VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-1P4-85-R1 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Csatlakozók száma2

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-& 1491888


Excellent for high-pressure and dosing applications with low flow rates: The directly controlled solenoid valve VZWD works without differential pressure up to 90 bar, even in closed media circuits. It is therefore optimal for high-pressure and metering applications
Solenoid valve

Erősségek

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre