Pneumatikus irányított szelep Festo VZWD-L-M22C-M-N18-30-V-3AP4-15-R1

Solenoid valve VZWD

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VZWD-L-M22C-M-N18-30-V-3AP4-15-R1
Rubix:10237646
gyártó:1492052
EAN:4052568235079
VZWD-L-M22C-M-N18-30-V-3AP4-15-R1 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-N18-30-V-& 1492052


Excellent for high-pressure and dosing applications with low flow rates: The directly controlled solenoid valve VZWD works without differential pressure up to 90 bar, even in closed media circuits. It is therefore optimal for high-pressure and metering applications
Solenoid valve

Erősségek

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg462,4 g
Csatlakozók száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre