Pneumatikus irányított szelep Festo VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-3AP4-10

Solenoid valve VZWF

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-3AP4-10
Rubix:10249557
gyártó:1492336
EAN:4052568237301
VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-3AP4-10 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWF-B-L-M22C-G12-135-V& 1492336


The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure

Erősségek

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg696 g
Csatlakozók száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre