Pneumatikus irányított szelep Festo VZWF-B-L-M22C-N1-275-E-1P4-6-R1

Solenoid valve VZWF

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VZWF-B-L-M22C-N1-275-E-1P4-6-R1
Rubix:10226832
gyártó:1492186
EAN:4052568235895
VZWF-B-L-M22C-N1-275-E-1P4-6-R1 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWF-B-L-M22C-N1-275-E-& 1492186


The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure

Erősségek

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1329 g
Csatlakozók száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre