Pneumatikus irányított szelep Festo VZWF-L-M22C-N112-400-2AP4-10
Solenoid valve VZWF
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VZWF-L-M22C-N112-400-2AP4-10
Rubix:515731
gyártó:1492260
EAN:4052568236571

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWF-L-M22C-N112-400-2A& 1492260
The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure
Erősségek
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4909 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre