Pneumatikus irányított szelep Festo VZWF-L-M22C-N2-500-2AP4-6

Solenoid valve VZWF

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VZWF-L-M22C-N2-500-2AP4-6
Rubix:515721
gyártó:1492261
EAN:4052568236588
VZWF-L-M22C-N2-500-2AP4-6 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWF-L-M22C-N2-500-2AP4& 1492261


The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure

Erősségek

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6352 g
Csatlakozók száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre