Pneumatikus irányított szelep Festo VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1
Solenoid Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1
Rubix:517815
gyártó:575476
EAN:4052568260330

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F& 575476
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Erősségek
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 318,8 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 3 |
| Térfogatáram | 1000 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre