Pneumatikus irányított szelep Festo VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2
Solenoid Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2
Rubix:10226898
gyártó:575590
EAN:4052568261276

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F& 575590
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Erősségek
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 3 |
|---|---|
| Térfogatáram | 2300 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre