Pneumatikus irányított szelep Festo VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7

Solenoid Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7
Rubix:10192976
gyártó:577497
EAN:4052568381967
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7 577497


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Erősségek

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Technikai információk


Jellemzők
Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram500 l/min
Nyomás tartomány1,5/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre