Pneumatikus irányított szelep Festo VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1

Solenoid Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:10237490
gyártó:577512
EAN:4052568382117
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-& 577512


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Erősségek

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma3
Feszültség24 V
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram600 l/min
Anyagnbr
Nyomás tartomány-0,9...10
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre