Pneumatikus irányított szelep Festo VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
Solenoid Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:10192991
gyártó:577524
EAN:4052568382230

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-& 577524
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Erősségek
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 3 |
|---|---|
| Térfogatáram | 600 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre