Pneumatikus irányított szelep Festo VUVS-LT30-T32C-MD-G38-F8-1B2

Solenoid Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVS-LT30-T32C-MD-G38-F8-1B2
Rubix:10237523
gyártó:8036704
EAN:4052568429782
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVS-LT30-T32C-MD-G38-F& 8036704


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Erősségek

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma5
Térfogatáram1600 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre