Referencia
Lecserélt ref.:843118
GISS Cutline:892812
Rubix:10304251
EAN:3660338453144


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 11.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 102 mm |
| Vágási hossz | 40 mm |
Termék leírás : Cutline tömör keményfém csigafúró, 3xD, CUPMM, HA, DIN6537K d11,2mm
Solid carbide drill 3xD - SCD range.
Tip angle: 140 ° - 30° helix angle – Split point
Cylindrical shank DIN 6535 HA with h6 tolerance
CUPMM coating for universal & multi-material application. Extra fine AlCr based multilayer coating for high thermal resistance, stability at high cutting speed & increased lifetime
Drill conception studied for high stability during the drilling operations: guiding chamfers, sicle cut technology, self-stabilisation & special geometry reducing friction.
- m7 drilling tolerance.
- Quality of holes: H8-H9
Tip angle: 140 ° - 30° helix angle – Split point
Cylindrical shank DIN 6535 HA with h6 tolerance
CUPMM coating for universal & multi-material application. Extra fine AlCr based multilayer coating for high thermal resistance, stability at high cutting speed & increased lifetime
Drill conception studied for high stability during the drilling operations: guiding chamfers, sicle cut technology, self-stabilisation & special geometry reducing friction.
- m7 drilling tolerance.
- Quality of holes: H8-H9
Erősségek
High thermal stability thanks to PVD multilayer coating technology
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 11.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 102 mm |
| Vágási hossz | 40 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 6535 ha |
| Átmérő/fúrási hossz | 3xd |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Belső hűtés | nem |
| Vágási irány | jobb |
| Vég átmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre