Csavaros fúró GISS Cutline 892949

Solid carbide drill 5xD - Internal cooling

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:843252
GISS Cutline:892949
Rubix:10304117
EAN:3660338454493
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő3.2 mm
Teljes hossz66 mm
Vágási hossz23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Cutline tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, CUPMM, HA, DIN6537L d3,2mm


Solid carbide drill 5xD with internal coolant - SCD range.
Tip angle: 140 ° - 30° helix angle - Split point
Cylindrical shank DIN 6535 HA with h6 tolerance
Internal coolant to ease chips evacuation, reduce heat, increase lifetime & performance of the drill.
CUPMM coating for universal & multi-material application. Extra fine AlCr based multilayer coating for high thermal resistance, stability at high cutting speed & increased lifetime.

Drill conception studied for high stability during the drilling operations: guiding chamfers, sicle cut technology, self-stabilisation & special geometry reducing friction.

- m7 drilling tolerance.
- Quality of holes: H8-H9

Erősségek

High thermal stability thanks to PVD multilayer coating technology
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő3.2 mm
Teljes hossz66 mm
Vágási hossz23 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 6535 ha
Átmérő/fúrási hossz5xd
Bedöntési szög30 °
Belső hűtésigen
Vágási irányjobb
Vég átmérő6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre