Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-03.100A0-WJ30RE
Solid carbide drill DC150-03 tail DIN 6535 HA
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-03-03.100A0-WJ30RE
Rubix:10026339
gyártó:6617228
EAN:4031132364520

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 3.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 62 mm |
| Vágási hossz | 20 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d3,1mm
Solid carbide drill Perform DC150 - External lubrication - Solid carbide-3XD - DIN 6537 K.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 3.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 62 mm |
| Vágási hossz | 20 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Átmérő/fúrási hossz | 3 x d |
| Belső hűtés | nem |
| Hegy szöge | 140 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre