Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-14.750A1-WJ30RE
Solid carbide drill with oil holes DC150-05 tail DIN 6535 HA
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-05-14.750A1-WJ30RE
Rubix:10025537
gyártó:6618443
EAN:4031132368375

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 14.75 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 133 mm |
| Vágási hossz | 83 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d14,75mm
Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide-5XD - DIN 6537 L.
Projecting Length 83 mm.
Shank Length 48 mm.
Shank Length 48 mm.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 14.75 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 133 mm |
| Vágási hossz | 83 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Átmérő/fúrási hossz | 5 x d |
| Belső hűtés | igen |
| Hegy szöge | 140 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre