Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-19.700A1-WJ30RE

Solid carbide drill with oil holes DC150-05 tail DIN 6535 HA

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-05-19.700A1-WJ30RE
Rubix:10025470
gyártó:6618478
EAN:4031132368719
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő19.7 mm
Teljes hossz153 mm
Vágási hossz101 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d19,7mm


Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide-5XD - DIN 6537 L.
Projecting Length 101 mm.
Shank Length 50 mm.

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő19.7 mm
Teljes hossz153 mm
Vágási hossz101 mm
Szár típushengeres
Átmérő/fúrási hossz5 x d
Belső hűtésigen
Hegy szöge140 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre