Csavaros fúró Walter Titex DC150-08-08.300A1-WJ30TA
Solid carbide drill with oil holes DC150-08 tail DIN 6535 HA
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-08-08.300A1-WJ30TA
Rubix:10025433
gyártó:6618680
EAN:4031132370736

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 8.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 139 mm |
| Vágási hossz | 95 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 8xD, TiNAl, HA d8,3mm
Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide - 8XD - Walter standard.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 8.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 139 mm |
| Vágási hossz | 95 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Átmérő/fúrási hossz | 8 x d |
| Belső hűtés | igen |
| Hegy szöge | 140 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre