Csavaros fúró Walter Titex DC150-08-10.400A1-WJ30TA
Solid carbide drill with oil holes DC150-08 tail DIN 6535 HA
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-08-10.400A1-WJ30TA
Rubix:10025390
gyártó:6618707
EAN:4031132371009

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 10.4 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 163 mm |
| Vágási hossz | 114 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 8xD, TiNAl, HA d10,4mm
Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide - 8XD - Walter standard.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 10.4 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 163 mm |
| Vágási hossz | 114 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Átmérő/fúrási hossz | 8 x d |
| Belső hűtés | igen |
| Hegy szöge | 140 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre