Csavaros fúró Walter Titex DC150-08-11.700A1-WJ30TA

Solid carbide drill with oil holes DC150-08 tail DIN 6535 HA

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-08-11.700A1-WJ30TA
Rubix:10025395
gyártó:6618720
EAN:4031132371139
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő11.7 mm
Teljes hossz163 mm
Vágási hossz114 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 8xD, TiNAl, HA d11,7mm


Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide - 8XD - Walter standard.

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő11.7 mm
Teljes hossz163 mm
Vágási hossz114 mm
Szár típushengeres
Átmérő/fúrási hossz8 x d
Belső hűtésigen
Hegy szöge140 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre