Csavaros fúró Walter Titex DC150-12-10.100A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-12-10.100A1-WJ30TA
Rubix:10025086
gyártó:6618829
EAN:4031132372228

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 10.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 206 mm |
| Vágási hossz | 140 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 12xD, TiNAl, HA d10,1mm
Solid carbide drills with coolant-through DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3976in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 10.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 206 mm |
| Vágási hossz | 140 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 6535 ha |
| Belső hűtés | igen |
| Vágási irány | jobb |
| Karosszéria anyaga | karbid |
| Vágóanyag | karbid |
| Hegy szöge | 140 ° |
| Vég átmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre